| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8055689 Herst.-Nr.: 172843 SVB-SW-P3/M EAN/GTIN: 5059039089352 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = P1-Trennschalter, P3-Trennschalter Griff-Farbe = Schwarz Serie = Eaton Moeller Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1 IP Schutzart = IP 65
Isolator-Zubehör Serie P1 und P3. Griffe, Wellen und Zubehör für den Einsatz mit den Trennschaltern der Serien Eaton P1 und P3. SVB-Griffe für Türverriegelung im eingeschalteten Zustand. SVB-Schaltergriffe können in der ODD-Stellung mit Vorhängeschlössern in 3 x 8 mm verriegelt werden. H-P1- und H-P3-Klemmenummantelungen bieten Abdeckung für Anschlussklemmen. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | P1-Trennschalter, P3-Trennschalter | Griff-Farbe: | Schwarz | Serie: | Eaton Moeller | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 1 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8055689, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Eaton, 172843SVBSWP3M, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| |