Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic APEX Fotodiode Si, THT TO46-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-846749
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     AEPX65
EAN/GTIN:
     5059045897736
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Gehäusetyp = TO46
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Länge = 0.9mm
Breite = 0.9mm
Höhe über Panel = 0.63mm
Spitzenphotosensibilität = 0.37A/W
Serie = APEXns

Fotodioden der Serie AEPX. Die Serie AEPX von Centronic ist eine Familie von Hochgeschwindigkeits-Silizium-Fotodetektoren. Diese Gruppe von Fotodioden ist in verschiedenen kleinen aktiven Flächengrößen erhältlich. Die Serie AEPX ist daher ideal für Hochfrequenz-Lichtwellenleiter-Anwendungen. Eine epitaktische Struktur ermöglicht es den AEPX-Fotodetektoren, hohe Frequenzgänge bei Betriebsspannungen von nur 5 V zu bieten Die AEPX-Geräte können mit höheren Vorspannungswerten von bis zu 20 V für eine schnelle Impulsantwort betrieben werden.. Merkmale der AEPX-Serie: Hochgeschwindigkeits-Fotodioden Kleine aktive Fläche Einzelelemente Betriebstemperatur: -55 bis +120 °C. Aktive Fläche: 0,04 bis 0,63 mmmmm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
TO46
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Länge:
0.9mm
Breite:
0.9mm
Höhe über Panel:
0.63mm
Spitzenphotosensibilität:
0.37A/W
Serie:
APEXns
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 846749, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, AEPX65, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,52*
€ 34,26*
1 Tag
172
€ 14,99*
ab € 19,61*
€ 35,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.