Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Kommunikationsmodul USB-Schnittstelle für Serie LOGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siemens Kommunikationsmodul USB-Schnittstelle für Serie LOGO
Siemens Kommunikationsmodul USB-Schnittstelle für Serie LOGO
Artikel-Nr.:
     108EL-8486219
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7142-7BX00-0AX0
EAN/GTIN:
     4047622188712
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
LOGO! Erweiterungsmodul
Zubehör Typ = Kommunikationsmodul
Geeignet für den Einsatz mit = Serie LOGO

Siemens KommunikationsDas Siemens LOGO! Das Logikmodul der Serie 8 verfügt über 2 digitale Eingänge und 2 Transistorausgänge mit einer Kontaktbelastbarkeit von 5,5 mA. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubanschlussmethode. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung, die zwischen 12 V dc und 24 V dc liegt. Das Kommunikationsmodul von Siemens ermöglicht dem Benutzer die Steuerung des LOGO! Logikmodul der Serie 0BA8 über SMS-Befehle von einem Mobiltelefon und Empfang von Alarmen und Statusdaten. Er wurde für erweiterte Funktionalität entwickelt. Dieses Modul kann auch per SMS kommunizieren, um die verteilten Systeme zu überwachen und zu steuern.Eigenschaften und VorteileGPS-Positionserkennung und Uhrzeitsynchronisation und -weiterleitung Konfiguration/Diagnose über eine Web-Schnittstelle Lese-/Schreibzugriff auf LOGO!-Variablen Steckplatz für SIM- und microSD-Karte Konfiguration und Diagnose über Web-Schnittstelle 1 RJ45-Anschluss für einen industriellen Ethernet-Anschluss Verbindungsstatus und Datenübertragung pro Anschluss Einfache Diagnose über LED für VersorgungsspannungAnwendungenFüllstandsüberwachung Gebäudemanagementtechnologie Steuerung und Überwachung von PumpenstationenZertifizierungenAusgelegt für IP20
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kommunikationsmodul
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie LOGO
Weitere Suchbegriffe: alarm modem siemens, logo erweiterungsmodul, 8486219, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Siemens, 6GK71427BX000AX0, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,77*
€ 325,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,16*
€ 325,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,96*
€ 350,28*
Frei Haus
ab € 349,67*
€ 402,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,08*
€ 475,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,08*
€ 480,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6NH98601AA00
ab € 48,99*
Zubehör
Siemens
6GK57982LP002AA6
ab € 170,22*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
6XV18755LE30
ab € 27,08*
Zubehör
Siemens
6XV18755LH10
ab € 28,93*
Zubehör
Siemens
6XV18755LH20
ab € 31,40*
Zubehör
Siemens
6XV18755AH10
ab € 26,26*
Zubehör
Siemens
6XV18755AH20
ab € 31,04*
Zubehör
Siemens
6XV18755AH50
ab € 38,63*
Zubehör
Siemens
6GK71771MA200AA0
ab € 99,02*
Zubehör
Siemens
6GK57982PP002AA6
ab € 11,98*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,62*
Zubehör
Siemens
6NH31123BA001XX1
ab € 699,14*
Zubehör
Siemens
6NH31123BA001XX3
ab € 254,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.