Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ANA1 Pneumatischer Schalldämpfer aus PVF, 8mm, 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8514516
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ANA1-C08
EAN/GTIN:
     5059039825844
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Material = PVF
Rohr-Einlassstutzen = 8mm
Serie = ANA1
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 1MPa
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Schalldämpfer Serie SMC ANA1. Die Serie ANA1 umfasst Schalldämpfer mit hoher Geräuschunterdrückung von SMC. Diese Serie hält den Geräuschpegel unter 85 dB(A) und bietet eine Schalldämpfung um 38 dB(A).
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Material:
PVF
Rohr-Einlassstutzen:
8mm
Serie:
ANA1
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
1MPa
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Filter-Schalldämpfer, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 8514516, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, ANA1C08, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2917
3
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 7,84*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 5,83*
€ 8,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,20*
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.