Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer; max.10bar; 40dB; PBT; Ø16x58mm; 5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer; max.10bar; 40dB; PBT; Ø16x58mm; 5÷60°C
Schalldämpfer; max.10bar; 40dB; PBT; Ø16x58mm; 5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-ANA1-C08
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ANA1-C08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 5...60°C
Material: PBT
Äußere Abmessungen: Ø16x58mm
Betriebsdruck: max. 10bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Schalldämpfer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Lärmreduktion: 40dB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 5,79*
€ 8,07*
1
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,47*
6 Tage
2744
3
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 11,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.