Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Halter
>
Artikel
Bivar LED-Halter für 3,8-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte LED-Abstandshalter, Ø 5.1mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8919606
Hersteller:
Bivar
Herst.-Nr.:
LTM-150
EAN/GTIN:
5059041611107
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Halter
Distanzmuffe
Langmutter
Durchmesser = 5.1mm
Zur Verwendung mit = 3,8-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte
Serie = LTM
LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der LED-Abstandshalter für durchkontaktierte LEDs. Sie wurden entwickelt, um die LED von der Leiterplatte anzuheben und bieten Schutz in Hochtemperaturumgebungen. LTM-Abstandshalterbefestigungen sind mit eingebetteten konischen Stiftteilern zur Unterstützung der LED-Stifte ausgestattet. Sie werden aus schwarzem kristallinem Polymer mit UL-Klassifizierung hergestellt.. Merkmale der LED-Abstandshalter LTM: Für durchkontaktierte LEDs, 3 mm oder 5 mm Vertikaler Einbau Stiftteiler Auswahl an verschiedenen Längen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.1mm
Zur Verwendung mit:
3,8-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte
Serie:
LTM
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Halter
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsmutter
,
bivar led-halter
,
led abstandshalter
,
8919606
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Halter
,
Bivar
,
LTM150
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Holders
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,225*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,948*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 22,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichia THT LED Weiß 3,2 V, 70 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen