Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CP96 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 80mm / Hub 250mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178770
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CP96SDB80-250C
EAN/GTIN:
     5059039807956
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 250mm
Bohrung = 80mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CP96
Länge = 468mm
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 468 x 99 x 99mm
Breite = 99mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Höhe = 99mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Doppeltwirkender Zylinder CP96-C. Die SMC CP96-Serie C doppeltwirkenden Pneumatikzylinder sind als Luft- und Stoßschutzdämpfung lieferbar. Durch Verwendung von Luft- und Stoßfängerdämpfung wird die Länge der Dämpfungshub-Zykluszeit verringert sowie der Lärm am Ende des Hubs. Zylindergehäuse vom Typ CP96-C sind an vier Seiten gerillt, um eine einfache Montage von CNOMO und SMC M9- und A9-Positionssensoren zu ermöglichen. Sensoren können von beiden Enden des Profilbetätigungselementkörpers einfach in ihre Position geschoben werden.
Weitere Informationen:
Hub:
250mm
Bohrung:
80mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CP96
Länge:
468mm
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
468 x 99 x 99mm
Breite:
99mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Höhe:
99mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, smc normzylinder, 9178770, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CP96SDB80250C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 132,30*
€ 161,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 237,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AS3201F-03-10S
ab € 9,94*
Zubehör
SMC
AS3211F-03-12S
ab € 10,99*
Zubehör
SMC
AS3201F-03-08S
ab € 9,97*
Zubehör
SMC
GKM20-40
ab € 13,22*
Zubehör
SMC
KJ20D
ab € 19,18*
Zubehör
SMC
TRBU1065BU-20
ab € 92,87*
Zubehör
SMC
TUS0805BU-20
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.