Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M8 Ø 8mm x 20mm Sechskant, mit Gewindebolzen Ø 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185416
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     169912-C9
EAN/GTIN:
     5059045462996
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 20mm
Knopfform = Sechskant
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 43mm
Einsatz-Material = Verzinkter Stahl
Farbe = Schwarz

Nockenknopf mit weicher Grifffläche
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
20mm
Knopfform:
Sechskant
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
43mm
Einsatz-Material:
Verzinkter Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m8, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185416, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 169912C9, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,932*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,388*
€ 9,98172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,838*
€ 9,32722
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,632*
€ 7,89208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,282*
€ 7,47558
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,862*
€ 6,97578
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,932*
€ 5,86908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
686632
ab € 21,36*
Ähnlich
RS Pro
7027576
ab € 33,59*
Ähnlich
RS Pro
686115
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.