Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-118319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     118319
EAN/GTIN:
     4005546736570
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar • Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1183
Außenmaße (B x H x L/T):
213 mm x 153 mm x 3 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, selbstklebende taschen, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 23,90*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 17,63*
€ 24,12*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 24,12*
Lager 1138
28
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,00*
€ 24,50*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 25,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 1,70* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.