Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche (B x H) 210mm x 148mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C842912
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     118319
EAN/GTIN:
     4005546736570
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen
Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar
Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen
Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante
Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Material:
PET
Produkt-Art:
Kennzeichnungstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,55*
€ 24,19*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 24,19*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,39*
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 24,78*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,37*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 1,771* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.