Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce Rundschlinge, bis 1000kg, Schlingenumfang 4m, violett, 220x50x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11645
Herst.-Nr.:
     851104E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m 1000kg
kranschlinge 1000kg
Dolezych DoForce Rundschlinge,bis 1000kg,Schlingenumfang 4m,violett,220x50x120mm

Dolezych DoForce Rundschlinge, Tragkraft 1000 kg, Schlingenumfang 4 m, Farbe: violett, Format: 220 x 50 x 120 mm, Gewicht: 0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Riemen, Spanngurte, Spannrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851102E
ab € 15,01*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851103E
ab € 19,03*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851106E
ab € 31,16*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851202E
ab € 17,71*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851203E
ab € 23,14*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851204E
ab € 29,22*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851206E
ab € 38,22*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851208E
ab € 47,52*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851302E
ab € 23,22*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851303E
ab € 30,37*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851304E
ab € 38,10*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851306E
ab € 52,79*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851308E
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.