Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce Rundschlinge, bis 2000kg, Schlingenumfang 8m, grün, 260x50x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12895
Herst.-Nr.:
     851208E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Dolezych DoForce Rundschlinge,bis 2000kg,Schlingenumfang 8m,grün,260x50x150mm

Dolezych DoForce Rundschlinge, Tragkraft 2000 kg, Schlingenumfang 8 m, Farbe: grün, Format: 260 x 50 x 150 mm, Gewicht: 1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Riemen, Spanngurte, Spannrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851102E
ab € 14,95*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851103E
ab € 19,05*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851104E
ab € 21,88*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851106E
ab € 31,11*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851202E
ab € 17,72*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851203E
ab € 23,35*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851204E
ab € 29,08*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851206E
ab € 38,03*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851302E
ab € 23,16*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851303E
ab € 30,17*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851304E
ab € 37,94*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851306E
ab € 52,55*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
851308E
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.