Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-665544
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, beige, 600x900mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: beige, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 26,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,00*
€ 26,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,95*
€ 26,93*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,40*
€ 30,03*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 49,44*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,30*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 62,75*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,40*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 62,54*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,90*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,34*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 62,67*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,97*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.