Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Grau, 400 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56868
56868
Artikel-Nr.:
     164-56868
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4260061895106
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR
für den Innenbereich
waschbar bis 30°C
Material: 100% Polyamid
Format: 60x40 cm
Stärke: 9 mm
Farbe: grau
Vorteile:
- optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit
- UV-beständig
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
Anwendungsbereiche:
Diese Matte ist besonders geeignet für
Innenbereiche und Hauseingänge mit viel
Publikumsverkehr. Durch hohe Schmutz- und
Feuchtigkeitsaufnahme wird die Matte hohen
Ansprüchen gerecht.
Reinigung:
Durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen.
Haushalts-Waschmaschinen und Trockner geeignet
bis 30° C.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3450GR40X60
Farbe:
Grau
Lieferform:
Einzelmatte
Material:
Polyamid
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
9 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,42*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,43*
2
€ 4,80*
ab € 9,55*
€ 13,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 13,32*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 18,43*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,22*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,04*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,07*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,05*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,17*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,18*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.