Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-68482
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     C500 FOAM, 60494
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 8

uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4542C, gemäßEN 407 für Kontaktwärme bis 100°C, mit Strickbund, besonders für trockene und leichtölige/nasse Bereiche geeignet, sehr hoher Schnittschutz, hervorragendes Tastgefühl, höchster Tragekomfort durch uvex climazone, silikonfrei, Farbe: lime/anthrazit, Material außen: Bamboo TwinFlex® Technology, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Material innen: Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,05*
Sonstiges
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,14*
Sonstiges
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,08*
Sonstiges
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.