Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-68484
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
C500 FOAM, 60494
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 10
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4542C, gemäßEN 407 für Kontaktwärme bis 100°C, mit Strickbund, besonders für trockene und leichtölige/nasse Bereiche geeignet, sehr hoher Schnittschutz, hervorragendes Tastgefühl, höchster Tragekomfort durch uvex climazone, silikonfrei, Farbe: lime/anthrazit, Material außen: Bamboo TwinFlex® Technology, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Material innen: Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe uvex
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 11
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,11*
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 7
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,26*
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 8
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,12*
Sonstiges
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 foam, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 9
uvex
C500 FOAM, 60494
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen