Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange 26 ... 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082937
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63825-8200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange, Typ=63825-8200, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=26 AWG, Querschnitt AWG min.=28 AWG, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
354,200 g
Tiefe:
206 mm
Bruttogewicht:
354,2 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 432,36*
€ 506,73*
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 513,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 472,73*
€ 552,37*
€ 6,90*
ab € 619,55*
€ 915,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,67*
€ 651,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,85*
€ 576,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,73*
€ 562,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.