Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 0,12÷0,08mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 0,12÷0,08mm2
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 0,12÷0,08mm2
Artikel-Nr.:
     2805-MX-63825-8200
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     638258200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Hersteller: MOLEX
Leitungsquerschnitt: 0,12...0,08mm2
Leitungsgröße: 28AWG...26AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;Positionierer ermöglicht ein präzises Ansetzen des Crimp-Kontaktes im Werkzeug
Passendes Zubehör: MX-90119-0120;MX-90119-0121;MX-90119-2120;MX-90119-2121
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 430,43*
€ 505,05*
Frei Haus
ab € 422,85*
€ 510,31*
Frei Haus
ab € 470,95*
€ 550,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 628,26*
€ 912,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,66*
€ 1.086,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,32*
€ 1.036,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,54*
€ 1.009,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,26*
€ 894,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,26*
€ 747,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.