Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, metrisch, M2.5, 12.3mm, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089948
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Halsschraube
Schraube, metrisch, Typ=21101-782, Länge=12.3 mm, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: halsschraube, Schraube, metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,2143*
€ 0,2632*
Lager 115
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,3041*
€ 0,4274*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 23,61*
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 25,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 42,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 0,7886*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 0,4546*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 9,21*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,95*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 46,99*
Zubehör
Schroff
21101121
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.