Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter gerundet 100 x 24 mm Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15411875
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3788.8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüfterfilter
Aussenverschlussklappen
Lüftungsgitter gerundet, Typ=3788.8001, Aussenmass Breite=105 mm, Aussenmass Höhe=30 mm, Schutzmaterial=Polystyrol, Grösse Gebläse=100 x 24 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,02*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,89*
1
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 5,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.