Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Badezellenlüftung

  Badezellenlüftung  (1.699 Angebote unter 29.066.036 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badezellenlüftung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badezellenlüftung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Camping und Outdoor
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kiemenblech 5 Kiemen a 100 mm RAL 7035 (13 Angebote) 
SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 160 x 110 x 8 mm
Rittal
2541235
ab € 11,39*
pro Stück
 
 Packung
SBS
TESUPWIR15SCREW
ab € 32,98*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 125 (1 Angebot) 
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 125 Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).
IKM Kiparski & Michel
ab € 17,20*
pro Stück
 
 Stück
MC Außengitter MGR 160 (8 Angebote) 
MC Außengitter MGR 160 rund, für Rohr DN160, Aluminium Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. MGR 160 alu: Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE 160 al...
Maico Ventilatoren
0078.0036
ab € 30,52*
pro Stück
 
 Stück
Schutzgitter Kunststoff 100 mm, weiß SG (12 Angebote) 
Schutzgitter Kunststoff 100 mm, weiß SGAußengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. ...
Maico
0059.1054
ab € 19,52*
pro Stück
 
 Stück
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.1,5mm (23 Angebote) 
Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 7,25*
pro Stück
 
 Stück
ebm-papst Lüftungsgitter, 294 x 294 x 26mm (1 Angebot) 
Abmessungen = 294 x 294 x 26mm Höhe = 294mm Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -30°C Breite = 294mm Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C Arbeitet mit den meisten Plattenl...
ebm-papst
WSK 25
ab € 38,21*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 150 (1 Angebot) 
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 150 Mit innenliegender Rückstauklappe
IKM Kiparski & Michel
ab € 81,11*
pro Stück
 
 Stück
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22 (8 Angebote) 
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN E...
Maico
0151.0255
ab € 148,41*
pro Stück
 
 Stück
Metall-Schutzgitter für ERM25Ex SGM 25 Ex (8 Angebote) 
Metall-Schutzgitter für ERM25Ex SGM 25 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Maico
0150.0133
ab € 115,71*
pro Stück
 
 Stück
IWH KFZ-Getränkehalter für Lüftungsgitter, schwarz (11570386) (2 Angebote) 
IWH KFZ-Getränkehalter für Lüftungsgitter, schwarz aus Kunststoff, zum Einstecken in die Lüftungslamellen, geeignet für alle 0,25, 0,33 und 0,5 Liter Getränkedosen und Flaschen, universell für alle...
IWH
019264
ab € 4,24*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter rund m. Fliegendraht DN150 braun (1 Angebot) 
Lüftungsgitter rund m. Fliegendraht DN150 braun .
upmann
66616
ab € 8,32*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm² (1 Angebot) 
Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm² für Ab- und Umluft (Überströmgitter), auch für die Luftdurchführung zwischen zwei Räumen geeignet, Lamellentiefe 11 mm
TORBEL
DG13201003
ab € 39,79*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter 800PSB Fräßmaß 440x80mm 90 Tiefschwarz f. TS 30-45mm (1 Angebot) 
Badezimmerlüftungaus antistatischem Polystyrol · Luftdurchlaß 150 cm2 · für Türstärken von 30 - 45 mm. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.Lieferbar in den Farben 98 (Signalweiß) · 99 (Re...
HEWI Heinrich Wilke
800PSB 90
ab € 16,93*
pro Stück
 
 Stück
Badezimmerlüftung 9083 ER L.500mm B.100mm VA (22 Angebote) 
Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mmWeitere technische Eigenschaften:· Türstärke max.: 60mm· Türstärke ...
HOJU-Beschlag
9083 ER
ab € 65,40*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   114   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badezellenlüftung
^

Das Lüftungsgitter sorgt für eine gute Luftzirkulation

Lüftungsgitter werden in Garagen, Turnhallen, Wänden, Türen und Fußböden eingesetzt und stehen auch für den Kanal- und Rohrbau zur Verfügung. Durch sie werden beispielsweise Schadstoffe und Kohlendioxid sowie Luftfeuchtigkeit nach außen geleitet (wie auch bei einem Lüftungsrohr) und dafür im Gegenzug frische Luft in Innenräume geführt – daher sind sie wesentlicher Bestandteil der Klimatechnik und Türtechnik. Die entsprechende Durchlässigkeit der Baumaterialien wird durch die Verwendung von Lüftungsgittern gezielt erreicht.

Beispiele für den Einsatz

Lüftungsgitter oder Gitterbänder dienen der Belüftung oder Entlüftung von Gebäuden oder Räumen. Lüftungsgitter im Kanal- und Rohrbau werden über entsprechende Anschlussstücke mit dem Rohrsystem verbunden. Solche Anbausätze ermöglichen zusätzlich eine Optimierung der Luftverteilung und werden im industriellen Bereich genutzt.

Die Materialien - Vor- und Nachteile

Lüftungsgitter können aus Stahl, Edelstahl oder auch Kunststoff bestehen. Je nach Schadstoffgehalt der Luft und Luftfeuchtigkeit muss das Material chemischen und physikalischen Angriffen widerstehen. Edelstahl ist auch gegen Säure- und Basenanteile in der abgesaugten Industrieluft resistent, Metall hält zudem höheren Temperaturen stand. Um Raumluft abzuleiten, genügen dagegen auch Lüftungsgitter aus Kunststoff, die Lufttemperaturen bis etwa 50 Grad Celsius aushalten.

Zur Farbe

Lüftungsgitter gibt es auch als verkleidete Metallvariante, weshalb wie bei Kunststoff alle Farben erhältlich sind.

Die Formen und Einstellmöglichkeiten

Lüftungsgitter können eckig sein, aber auch als runde Aufsätze vorliegen. Wichtig ist, ob der Luftstrom den Anforderungen an die Anlage gerecht wird und ob man Lüftungslamellen - egal ob senkrecht oder waagerecht - im Winkel regulieren und damit auch verschließen kann. Im Rahmen der Abluft-Abfuhr werden die Lamellen werden auch Tropfenlamellen genannt, da hier Luftfeuchtigkeit kondensieren kann. In Turnhallen werden meist Gitter mit starren Lamellen bevorzugt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.