Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 53mm, Ø 12 mm, instickskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169149
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-L-Q12-E-P10
EAN/GTIN:
     4052568059774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=NPQH-L-Q12-E-P10, Alternative (Alias)=578274, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=53 mm, Anschlussgrösse A=Ø 12 mm, instickskontakt, Anschlussgrösse B=Ø 12 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=NPQH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, festo winkel einschraubverschraubung, messing bogen, druckluftsteckverbinder messing, L-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
10
€ 8,90*
ab € 3,62*
€ 4,74*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 5,08*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,61*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 6,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.