Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 61.5mm, R1/4", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLV-1/4-10
EAN/GTIN:
     4052568031855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=QSLV-1/4-10, Alternative (Alias)=153092, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=61.5 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø10 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 2,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,13*
1 Tag
428
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,68*
€ 4,81*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,48*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 155,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.