Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV-1/4-10 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV-1/4-10 L-Steckverschraubung
Bild für QSLV-1/4-10 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSLV-1/4-10 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316350
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153092
EAN/GTIN:
     4052568031855
Datenblatt DE für QSLV-1/4-10 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung QSLV-1/4-10 L-Form; mit Hohlschraube mit Außensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSLV
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 2,97*
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,11*
3 Tage
428
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,71*
€ 4,79*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 6,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,15*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,15*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,15*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 156,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.