Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serieller Konverter, RS-232 - RS-422/RS-485, Serial Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238927
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4520F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Serieller Konverter, Typ=ADAM-4520F, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=-999, Serial Ports=1, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Konverter seriell, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=RS-232, Schnittstellentyp B=RS-422 RS-485, Serie=ADAM-4000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232, Serieller Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 80,65*
€ 105,48*
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 111,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 111,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.