Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Crimpzange für Koaxialkabel, 1 ... 6.48mm, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244690
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3698A
EAN/GTIN:
     5013969983289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Ratschen-Crimpzange für Koaxialkabel, Typ=T3698A, Crimpleistung max.=6.48 mm, Crimpleistung min.=1 mm, Gesamtlänge=250 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
613 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
613 g
Breite:
94 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,79*
€ 63,67*
€ 8,95*
ab € 46,70*
€ 63,68*
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 65,09*
€ 6,90*
ab € 52,32*
€ 72,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.