Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, 32 mm TCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400242
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3203 032
EAN/GTIN:
     5013969249255
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsäge, 32 mm, Typ=T3203 032, Durchmesser=12 mm, Material Lochsäge=TCT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 12mm, lochsäge, ck tools lochsäge, Lochsäge, 32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 16,77*
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 17,13*
€ 8,95*
ab € 17,09*
€ 24,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.