Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm
TCT Hartmetall Lochsäge 32 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L7102
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3203 032
EAN/GTIN:
     5013969249255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TCT-Lochsägen, T3203 032, C.K Tools Die T3203 032 ist eine Hartmetall-Lochsäge für außergewöhnliche Schneidleistungen in Baustahl, Edelstahl, Gusseisen und Kupfer bis zu einer Stärke von 12 mm. Variable 3-Punkt-Schneide für maximalen Kontakt bei gleichzeitiger Minimierung der Wärmeentwicklung. Schnelle Bohrkernentfernung durch Auswurffeder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Durchmesser:
12 mm
Länge:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.131 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 12mm, lochsäge, ck tools lochsäge, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 16,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,78*
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 17,13*
€ 8,95*
ab € 17,09*
€ 24,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.