| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206488 Herst.-Nr.: 2206488 EAN/GTIN: 5059044255926 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = DVI-D Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Adapter Ende 1 = Stecker DVID (1) Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Länge = 50mm Gehäusematerial = PVC Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet
Der RS Pro DVI-D-Stecker-auf-HDMI-Buchsenadapter mit schwarzem PVC-Jack und Steckverbindern.Hauchvergoldete Kontakte 19-polige HDMI-Buchse Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | DVI-D | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | Adapter | Ende 1: | Stecker DVID (1) | Ende 2: | Female HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Länge: | 50mm | Gehäusematerial: | PVC | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Glanzvergoldet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter dvi dvi, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, 2206488, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CDLDV006, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |