| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-5520723 Herst.-Nr.: 5520723 EAN/GTIN: 4056705009981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umweltfreundliches Klebeband aus FSC-zertifiziertem Papier - Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für leichte Kartonagen bis ca. 10 kg
- Gute Temperartur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Klebkraft: 2,8 N/cm
- Reißfestigkeit: 30 N/cm
- Sehr gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten inkl. recycelten Kartons
- Trägermaterial aus FSC-zertifiziertem Papier, gekreppt
- Pappkern aus recyceltem Material
- Naturkautschukkleber
- Gesamtdicke: 125µ
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- Mit Karton recycelbar, da 100% Papier
- Bedruckbar
- Auch in weiß erhältlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier | Farbe: | braun | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, TESA 4713, Papier, Klebeband, 125µ, 5520723, 5.520.723, 55.207.23 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 3,99* | ab € 1,85* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,60* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,60* | € 3,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,15* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0428* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 117,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|