| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520723 Herst.-Nr.: 5520723 EAN/GTIN: 4063963092365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papier-Packband, TESA 4713, 50mm breitx50lfm, 125µ, braun, aus nachhaltigem Papier, Naturkautschukkleber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Qualität: | 125 my | Farbe:: | braun | Material: | Papier | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 3,99* | ab € 1,85* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,60* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,60* | € 3,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,15* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,032* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|