Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C DUAL HDMI MST HUB 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
Artikel-Nr.:
     128-CE54575
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14CD122HD
EAN/GTIN:
     0065030888288
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-C MULTI-MONITOR ADAPTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
DisplayPorts ausgang:
Ja
DVI-Ausgang:
Nein
HDMI-Ausgang:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 48,16*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,85*
€ 51,91*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 40,20*
€ 53,87*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 53,89*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,48*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.