Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone 16 T1623 Magenta (3,1ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Pen and crossword Singlepack Magenta 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Magenta 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Magenta 16 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1415
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16234012
EAN/GTIN:
     8715946624921
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
1 Bis zu 30 % Tinte sparenmit separaten Einzelpatronen von Epson
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
14 cm

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 9,72*
11 Tage
8
1
€ 4,15*
ab € 8,01*
€ 10,75*
1
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 10,83*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 8,20*
€ 10,90*
Lager 1359
30
1
€ 2,90*
ab € 8,62*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T16264012
ab € 34,31*
Ähnlich
Epson
C13T16364012
ab € 60,12*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,13*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 18,23*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16324012
ab € 13,00*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,90*
Ähnlich
Epson
C13T16244012
ab € 7,19*
Ähnlich
Epson
C13T16344012
ab € 12,74*
Ähnlich
Epson
C13T16814012
ab € 28,16*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,87*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 11,11*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,19*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.