Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Recycling Notes 653-1T 38x51mm ge 24x100Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/119/a014119b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/119/a014119b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111669010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-1T
EAN/GTIN:
     4054596723016
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Notes Tower
Maße:
38 x 51 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
24 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Recycling Notes Tower
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 18,14*
1 Tag
72
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 18,34*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,30*
€ 18,55*
2 Tage
104
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,85*
€ 18,72*
9 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,80*
€ 20,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,5125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.