Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST6531T Herst.-Nr.: 653-1T EAN/GTIN: 4054596723016 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizen aus 100% Recycling-Papier
- Weniger Verpackung, da keine Folien pro Block und 100% recycelbare Verpackung
- 24 Block mit 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 38x51mm | Breite: | 51 mm | Farbe: | gelb | Länge: | 38 mm | Marke: | Post-it Notes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 24x100 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Recycling-Etiketten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, wiederablösbare Etiketten, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,73* | € 18,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,51* | € 18,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,30* | € 18,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 12,85* | € 18,72* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,80* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|