Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Dokumententasche Crystal 4530100 DIN A4 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/964/a007964i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/964/a007964i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125635903
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4530100
EAN/GTIN:
     4000225062865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumentenhülle in Streifenoptik. Zur Ablage loser Blätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Crystal
Maße:
33,5 x 24 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhülle Crystal
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Standard-Ordner, Standardordner, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, standard ordner, standardordner pp pp, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Aufbewahrungstaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,789*
€ 1,184*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,37*
2 Tage
990
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,38*
9 Tage
294
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.