Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltasche A4 Crystal transparent Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713918
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4530 100
EAN/GTIN:
     4000225062865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumentenhülle Serie Crystal. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: an der langen Seite. Starke transparente Hülle in Streifenoptik, mit Klettverschluss. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Art des Verschlusses: Klettverschluss. Stärke: 0,2 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
für A4
Fassungsvermögen:
ca. 100 Blatt (80 g/qm)
Material:
PP-Folie in Streifenoptik
Verschluss:
Klappe und Klettverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,789*
€ 1,184*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,37*
Lager 690
990
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,38*
9 Tage
294
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.