Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Kundenstopper MAULpublic A1 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/962/a013962h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/962/a013962h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-136017100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6631108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Doppelseitiger Kundenstopper, ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern. Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpublic
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
62,5 x 111,5 x 75,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper MAULpublic
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1 maul, dreiecksäule, kundenstopper a1, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.