Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterbeutel 101156601 3lagig 350x450mm 600St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/053/y000053d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/053/y000053d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161286200
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101156601
EAN/GTIN:
     5051146368641
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
PE-Beutel
AirCap® Luftpolsterbeutel LRT 350 x 450 mm (B x H) 3-lagig Polyethylen, 30 % recycelt transparent 600 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LRT
Maße:
350 x 450 mm (B x H)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Material:
Polyethylen, 30 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
600 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterbeutel LRT
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 350x450 mm, pe-beutel, sealed air luftpolsterbeutel, Noppenbeutel, Packfolien, Packmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 4,95*
ab € 100,90*
€ 130,56*
1 Tag
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 133,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 139,09*
€ 171,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,39*
€ 153,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,39*
€ 144,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,69*
€ 131,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paket
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,16817* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.