Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterbeutel 101156601 3lagig 350x450mm 600St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-161286200
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101156601
EAN/GTIN:
     5051146368641
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
PE-Beutel
AirCap® Luftpolsterbeutel LRT 350 x 450 mm (B x H) 3-lagig Polyethylen, 30 % recycelt transparent 600 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LRT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterbeutel LRT
Maße:
350 x 450 mm (B x H)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Material:
Polyethylen, 30 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
600 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 350x450 mm, pe-beutel, sealed air luftpolsterbeutel, Noppenbeutel, Packfolien, Packmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 99,72*
€ 127,79*
Lager 1682
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 130,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 138,54*
€ 170,02*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,33*
€ 155,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,34*
€ 146,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paket
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,17405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.