Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30002389 DL sk mF ws 100 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/029/a007029u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/029/a007029u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035601
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002389
EAN/GTIN:
     4003928225421
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,96*
€ 2,70*
1 Tag
2863
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,37*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,39*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,94*
9 Tage
432
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 3,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,88*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,31*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,08*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,79*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.