Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia Kompakt, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss SK, Breite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910669
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     207920
EAN/GTIN:
     4003928207922
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag MAILmedia Kompakt, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss SK, Breite

Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate.
Höhe 125mm, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 25 Stück

Eigenschaft: mit Innendruck, SK, 229mm breit
Farbe: weiß

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,85*
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,87*
10 Tage
244
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,97*
1 Tag
244
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,13*
Lager 1039
80
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,88*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,32*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.