Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERMATIC Briefumschlag 30005429 125x235mm oF gu ws 1000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/998/a006998y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/998/a006998y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054001
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005429
EAN/GTIN:
     4003928207564
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
KUVERMATIC® Kuvertierhülle ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
235 x 125 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kuvertierhülle
Ausführung der Seitenklappe:
außenliegend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 37,00*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 37,73*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.