| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327054001 Herst.-Nr.: 30005429 EAN/GTIN: 4003928207564 |
| |
|
| | |
| KUVERMATIC® Kuvertierhülle ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kuvertierhülle | Maße: | 235 x 125 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 75 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Verschlusstechnik: | mit gummierter Klappe | Innendruck vorhanden: | Ja | Ausführung der Seitenklappe: | außenliegend | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kompaktbriefumschlag weiß, briefumschläge farbig, kompaktbriefumschlag ohne fenster, Briefkuverts, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandkuverts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,71* | € 36,47* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,02* | € 37,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,92* | € 55,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,35* | € 62,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02802* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|