Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle oeco 2967 DL mF sk grau 1.000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/543/a013543t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/543/a013543t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327262400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2967
EAN/GTIN:
     4003630025067
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag oeco DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag oeco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
624
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 19,94*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,14*
€ 20,37*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38779
ab € 22,33*
Ähnlich
Bong
02220481
ab € 0,01153*
Ähnlich
beECO
02720161
ab € 0,01991*
Ähnlich
HEAD
LS2121
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.