Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110mm, grau, Selbstklebung, Fenster, Recycl., 75 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110mm, grau, Selbstklebung, Fenster, Recycl., 75 g/m²
POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110mm, grau, Selbstklebung, Fenster, Recycl., 75 g/m²
POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110mm, grau, Selbstklebung, Fenster, Recycl., 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-02220481
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02220481
EAN/GTIN:
     4040134019734
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle

Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit Selbstklebung und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Paper by Nature.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Recycling-Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Fenster vorhanden:
Ja
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Grundfarbe:
grau
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Zertifikate und Zulassungen:
Paper by Nature
Höhe [mm]:
110
Breite [mm]:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
75
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02239481
ab € 17,29*
Ähnlich
Bong
01200481
ab € 12,76*
Ähnlich
Bong
01220481
ab € 10,86*
Ähnlich
Bong
01720160
ab € 17,11*
Ähnlich
Bong
02720160
ab € 17,68*
Ähnlich
Bong
04070483
ab € 12,535*
Ähnlich
Bong
05470160
ab € 11,51*
Ähnlich
Bong
04470160
ab € 11,3525*
Ähnlich
Bong
04270483
ab € 0,04287*
Ähnlich
Bong
05270482
ab € 10,9325*
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.