Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle oeco 2974 DL oF sk grau 1.000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/061/a006061b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/061/a006061b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327263000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2974
EAN/GTIN:
     4003630025128
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag oeco DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag oeco
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefumschläge din lang 75 g ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,09*
€ 18,80*
1 Tag
148
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 19,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220481
ab € 0,0109*
Ähnlich
beECO
01720161
ab € 0,01929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.