Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle, DL, 220x110 mm, grau, Selbstklebung, Recycling, 75 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle, DL, 220x110 mm, grau, Selbstklebung, Recycling, 75 g/qm
Briefhülle, DL, 220x110 mm, grau, Selbstklebung, Recycling, 75 g/qm
Bitte beachten Sie, dass dieses Logo nur in Verbindung mit BONG-Posthorn-Öko-Produkten verwendet werden darf.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-01220481
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01220481
EAN/GTIN:
     4040134010441
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit Selbstklebung. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Paper by Nature.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Recycling-Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Grundfarbe:
grau
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Zertifikate und Zulassungen:
Paper by Nature
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster 75g selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Kuvertierhülle, Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220153
ab € 0,0115*
Ähnlich
Soennecken
2889
ab € 18,23*
Ähnlich
Soennecken
2974
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.