Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 1334 DL 75g mF sk weiß 25 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1334
EAN/GTIN:
     4003630116659
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,76*
1 Tag
3701
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
3 Tage
3796
50
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,31*
3 Tage
3796
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,50*
1 Tag
2667
1
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
LS2121
ab € 16,58*
Ähnlich
Soennecken
1307
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.