| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9199116111 Herst.-Nr.: 327666401 EAN/GTIN: 4003630116659 |
| |
|
| | |
| Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag | Fadenverstärkung vorhanden: | Nein | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Innendruck vorhanden: | Nein | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Farbe: | weiß | Fenster vorhanden: | Ja | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Format des Umschlages: | DIN lang | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Grammatur: | 75 g/m² | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Werkstoff: | Papier | Marke: | SOENNECKEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 0,50* | € 0,87* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 0,86* | € 1,31* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 0,90* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|